Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.475 po
- Extérieur Diamètre0.895 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.210 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-70° à 300° F
- CUP_NON193005192846
Aperçu
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques