Motion
ZUSAE1.5X12
Joint torique EPDM - 1.5mm Large 12mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11486385
N° MFRZUSAE1.5X12
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique EPDM - 1.5mm Large 12mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11486385
N° MFRZUSAE1.5X12
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -70° à 300° F
  • CUP_NON
    193005186715

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAE1.5X12 EPDM O-RING - 1.5MM LARGE 12M
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques