Motion
ZUSAE1X6
Joint torique EPDM - 1mm Large 6mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11486409
N° MFRZUSAE1X6
Prix5.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique EPDM - 1mm Large 6mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11486409
N° MFRZUSAE1X6
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
Prix5.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -70° à 300° F
  • CUP_NON
    193005187156

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAE1X6 EPDM - 1MM LARGE 6MM DI -
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques