Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.234 po
- Extérieur Diamètre1.512 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeNourriture
- MatérielEPDM
- Type de produitJoints toriques
- Spécifications respectéesFDA, NSF-61
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-60° à 250° F
- CUP_NON193005194970
Aperçu
- Ces joints toriques en EPDM sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et certifiés par la NSF pour une utilisation avec de l’eau potable
- L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
- Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques