Motion
ZUSAE70FDA219

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAE70FDA219

Joint torique EPDM FDA et NSF - Dash 219 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486472
N° MFRZUSAE70FDA219
Prix11.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAE70FDA219

Joint torique EPDM FDA et NSF - Dash 219 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486472
N° MFRZUSAE70FDA219
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
Prix11.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.296 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.574 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, NSF-61
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -60° à 250° F
  • CUP_NON
    193005194987

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAE70FDA219 O-RING EPDM FDA & NSF - DA
  • Ces joints toriques en EPDM sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et certifiés par la NSF pour une utilisation avec de l’eau potable
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques