Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.029 po
- Extérieur Diamètre0.109 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.040 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielFFKM
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température30° à 600° F
- CUP_NON193005337926
Aperçu
- FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joint torique