Motion
ZUSADC75013
Joint torique FFKM - Tableau de bord 013 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11486487
N° MFRZUSADC75013
Prix37.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique FFKM - Tableau de bord 013 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11486487
N° MFRZUSADC75013
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
Prix37.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.426 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.566 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    FFKM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    30° à 600° F
  • CUP_NON
    193005319441

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSADC75013 FFKM - TIRET 013 - CAPSULE
  • FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joint torique