Motion
ZUSADC75218
Joint torique FFKM - Tableau de bord 218 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11486528
N° MFRZUSADC75218
Price$203.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique FFKM - Tableau de bord 218 - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11486528
N° MFRZUSADC75218
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
Price$203.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.234 po
  • Outside Diameter  
    1.512 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    FFKM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    30° à 600° F
  • CUP_NON
    193005319779

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSADC75218 FFKM - TIRET 218 - CAPSULE
  • FFKM offre la meilleure résistance aux produits chimiques et aux températures élevées parmi tous les matériaux de joint torique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté