Motion
ZUSAU70005
Joint torique en polyuréthane - Dash 005 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486534
N° MFRZUSAU70005
Prix24.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en polyuréthane - Dash 005 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486534
N° MFRZUSAU70005
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
Prix24.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.101 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.241 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • CUP_NON
    193005272036

Aperçu

Description du fabricant
O-RING POLYURÉTHANE ZUSAU70005 - TIRET 00
  • Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents