Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.176 po
- Extérieur Diamètre0.316 po
Détails
- CouleurNaturel
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-20° à 180° F
- CUP_NON193005272067
Aperçu
- Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents