Motion
ZUSAU70015
Joint torique en polyuréthane - Dash 015 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486544
N° MFRZUSAU70015
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en polyuréthane - Dash 015 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486544
N° MFRZUSAU70015
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
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.551 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.691 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • CUP_NON
    193005272135

Aperçu

Description du fabricant
O-RING POLYURÉTHANE ZUSAU70015 - TIRET 01
  • Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents