Motion
ZUSAU70016
Joint torique en polyuréthane - Dash 016 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486545
N° MFRZUSAU70016
Prix21.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en polyuréthane - Dash 016 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486545
N° MFRZUSAU70016
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
Prix21.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.754 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • CUP_NON
    193005272142

Aperçu

Description du fabricant
O-RING POLYURÉTHANE ZUSAU70016 - TIRET 01
  • Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents