Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.864 po
- Extérieur Diamètre1.004 po
Détails
- CouleurNaturel
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-20° à 180° F
- CUP_NON193005272166
Aperçu
- Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents