Motion
ZUSAU70217
Joint torique en polyuréthane - Dash 217 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486582
N° MFRZUSAU70217
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en polyuréthane - Dash 217 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11486582
N° MFRZUSAU70217
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
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.171 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.449 po

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -20° à 180° F
  • CUP_NON
    193005272524

Aperçu

Description du fabricant
O-RING POLYURÉTHANE ZUSAU70217 - TIRET 21
  • Le polyuréthane est le matériau de joint torique le plus résistant, ce qui en fait un choix populaire dans les applications d’usure où les abrasifs, la haute pression et le mouvement sont présents

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté