Motion
ZUSATFE028
Joint torique PTFE - Tableau de bord 028 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486619
N° MFRZUSATFE028
Price$28.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique PTFE - Tableau de bord 028 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486619
N° MFRZUSATFE028
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
Price$28.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.364 po
  • Outside Diameter  
    1.504 po

Details

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    55D
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005268794

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSATFE028 PTFE - TIRET 028 - PAQUET
  • Le PTFE est un matériau à faible friction avec une excellente plage de températures
  • Il offre également une excellente résistance aux produits chimiques et à la vapeur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif