Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.799 po
- Outside Diameter1.005 po
Details
- CouleurBlanc
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre55D
- GradeStandard
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-50° à 500° F
- CUP_NON193005269142
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSATFE117 PTFE - TIRET 117 - PAQUET
- Le PTFE est un matériau à faible friction avec une excellente plage de températures
- Il offre également une excellente résistance aux produits chimiques et à la vapeur