Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.234 po
- Extérieur Diamètre0.512 po
Détails
- CouleurBlanc
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre55D
- GradeStandard
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-50° à 500° F
- CUP_NON193005269753
Aperçu
- Le PTFE est un matériau à faible friction avec une excellente plage de températures
- Il offre également une excellente résistance aux produits chimiques et à la vapeur