Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter2.984 po
- Outside Diameter3.262 po
Details
- CouleurBlanc
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre55D
- GradeStandard
- MatérielPTFE
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis2
- Plage de température-50° à 500° F
- CUP_NON193005270070
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSATFE234 PTFE - TIRET 234 - PAQUET
- Le PTFE est un matériau à faible friction avec une excellente plage de températures
- Il offre également une excellente résistance aux produits chimiques et à la vapeur