Motion
ZUSATST013
Anneaux d'appui fendus en PTFE - Dash 013 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486797
N° MFRZUSATST013
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneaux d'appui fendus en PTFE - Dash 013 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11486797
N° MFRZUSATST013
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
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0,455 po
  • Extérieur Diamètre  
    0,561 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0,053 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    55D
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -50° à 500° F
  • CUP_NON
    193005322779

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAUX D’APPUI FENDUS DE ZUSATST013 PTFE - DAS
  • Ces bagues d'appui en PTFE sont fendues, ce qui leur permet d'installer facilement une tige ou un piston
  • Ils résistent aux températures élevées et sont inertes pour presque toutes les huiles et tous les produits chimiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif