Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.239 po
- Outside Diameter1.379 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-30° à 250° F
- CUP_NON193005238056
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAN70026 O-RING EN NÉOPRÈNE - TIRET 026 -
- Le néoprène est le matériau d’étanchéité privilégié pour l’industrie de la réfrigération en raison de sa résistance à l’ammoniac et au fréon