Motion
ZUSAN70109
Joint torique en néoprène - Dash 109 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11486857
N° MFRZUSAN70109
Price$12.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en néoprène - Dash 109 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11486857
N° MFRZUSAN70109
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
Price$12.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.299 po
  • Outside Diameter  
    0.505 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • CUP_NON
    193005238360

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAN70109 O-RING EN NÉOPRÈNE - TIRET 109 -
  • Le néoprène est le matériau d’étanchéité privilégié pour l’industrie de la réfrigération en raison de sa résistance à l’ammoniac et au fréon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté