Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.101 po
- Extérieur Diamètre0.241 po
Détails
- CouleurBleu
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielFluorosilicone
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-80° à 480° F
- CUP_NON193005335762
Aperçu
- Le fluorosilicone est une combinaison de fluoroélastomère et de silicone qui se traduit par un excellent matériau pour les carburants, les produits chimiques et les huiles avec une large plage de températures