Motion
ZUSAFLS70009
Joint torique en fluorosilicone - Dash 009 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486933
N° MFRZUSAFLS70009
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en fluorosilicone - Dash 009 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486933
N° MFRZUSAFLS70009
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
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.208 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.348 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Fluorosilicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 480° F
  • CUP_NON
    193005335809

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAFLS70009 FLUOROSILICONE - DAS
  • Le fluorosilicone est une combinaison de fluoroélastomère et de silicone qui se traduit par un excellent matériau pour les carburants, les produits chimiques et les huiles avec une large plage de températures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon