Motion
ZUSA-RC-52
Buna-N Cord Stock - Section transversale 0.312 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11486982
N° MFRZUSA-RC-52
Prix186.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buna-N Cord Stock - Section transversale 0.312 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11486982
N° MFRZUSA-RC-52

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix186.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.312 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    0° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN CAOUTCHOUC ZUSA-RC-52 BUNA-N - 0.312" C