Motion
BULK-GT-EPTFE-61

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-61

Ruban ePTFE compressible avec adhésif – 0,276 po Épaisseur x 1 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487823
N° MFRBULK-GT-EPTFE-61
Prix878.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-61

Ruban ePTFE compressible avec adhésif – 0,276 po Épaisseur x 1 po de largeur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487823
N° MFRBULK-GT-EPTFE-61
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
Prix878.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Épaisseur globale
    0,276 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Épaisseur
    0,276 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    ePTFE compressible
  • Normes respectées
    FDA
  • Plage de température
    -450° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005354169
  • Pression nominale d’aspiration
    2,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
BULK-GT-EPTFE-61 EPTFE GAZE COMPRESSIBLE
  • Parfois utilisée dans des applications de qualité alimentaire, cette bande adhésive offre une excellente étanchéité et une application rapide et facile sur n’importe quelle connexion personnalisée