Motion
BULK-GT-EPTFE-62

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-62

Ruban ePTFE compressible avec adhésif – 0,276 po Épaisseur x 1 po de largeur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487824
N° MFRBULK-GT-EPTFE-62
Prix179.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GT-EPTFE-62

Ruban ePTFE compressible avec adhésif – 0,276 po Épaisseur x 1 po de largeur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487824
N° MFRBULK-GT-EPTFE-62
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
Prix179.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Épaisseur globale
    0,276 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Épaisseur
    0,276 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    ePTFE compressible
  • Normes respectées
    FDA
  • Plage de température
    -450° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005354176
  • Pression nominale d’aspiration
    2,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
BULK-GT-EPTFE-62 EPTFE GAZE COMPRESSIBLE
  • Parfois utilisée dans des applications de qualité alimentaire, cette bande adhésive offre une excellente étanchéité et une application rapide et facile sur n’importe quelle connexion personnalisée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif