Spécifications
Dimensions
- Longueur5 pi
- Longueur totale5 pi
- Épaisseur globale0,394 po
- Largeur totale1 po
- Épaisseur0,394 po
- Largeur1 po
Détails
- CouleurBlanc
- MatérielePTFE compressible
- Normes respectéesFDA
- Plage de température-450° à 500 °F
- CUP_NON193005354213
- Pression nominale d’aspiration2,500 psi
Aperçu
- Parfois utilisée dans des applications de qualité alimentaire, cette bande adhésive offre une excellente étanchéité et une application rapide et facile sur n’importe quelle connexion personnalisée