Motion
BULK-FGSM-AH-2

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-2

Feuille de joint d’étanchéité aramide/Buna-N - 1/8 po d’épaisseur x 60 po de largeur x 60 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11487830
N° MFRBULK-FGSM-AH-2
Prix729.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-2

Feuille de joint d’étanchéité aramide/Buna-N - 1/8 po d’épaisseur x 60 po de largeur x 60 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11487830
N° MFRBULK-FGSM-AH-2
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
Votre prix729.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    60 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    60 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Compressibilité
    5 à 15 %
  • Densité
    2 g/cm3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc Buna-N
  • Pression maximale
    1,450 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    0° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005351878
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-AH-2 ARAMID/BUNA-N GASKET SHEE
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif