Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Longueur totale6 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale6 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur6 po
Details
- CouleurVert
- Compressibilité5 à 15 %
- Densité2 g/cm3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc Buna-N
- Pression maximale1,450 psi
- Récupération0.5
- Plage de température0° à 400 °F
- CUP_NON193005351922
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
Description du fabricant
BULK-FGSM-AH-7 ARAMID/BUNA-N GASKET SHEE
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.