Motion
BULK-FGSM-ASBR-4

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-4

Feuille de joint d’étanchéité aramide/SBR - 1/8 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11487840
N° MFRBULK-FGSM-ASBR-4
Prix351.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-ASBR-4

Feuille de joint d’étanchéité aramide/SBR - 1/8 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11487840
N° MFRBULK-FGSM-ASBR-4
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
Prix351.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    Blanc cassé
  • Compressibilité
    5 à 15 %
  • Densité
    2 g/cm3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc SBR
  • Pression maximale
    1,450 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    0° à 350 °F
  • CUP_NON
    193005351977
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ BULK-FGSM-ASBR-4 ARAMIDE/BR
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc SBR, ces feuilles sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’abrasion et à la température.