Motion
ZUSA-CP-4
Joint de compression ePTFE - 3/16 po de largeur x 3/16 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487848
N° MFRZUSA-CP-4
Prix51.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression ePTFE - 3/16 po de largeur x 3/16 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487848
N° MFRZUSA-CP-4
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
Prix51.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/16 po
  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur
    3/16 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Graphite
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    ePTFE
  • Pression maximale
    1500 psi
  • Vitesse maximale
    3600 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -400° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005317133

Aperçu

Description du fabricant
PACKING COMPRESSION ZUSA-CP-4 EPTFE - 3/

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif