Motion
ZUSA-CP-61
Joint de compression PTFE - 1/4" Large x 1/4" Hauteur x 25 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487865
N° MFRZUSA-CP-61
Prix186.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression PTFE - 1/4" Large x 1/4" Hauteur x 25 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487865
N° MFRZUSA-CP-61
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
Prix186.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    PTFE
  • Pression maximale
    1000 psi
  • Vitesse maximale
    1800 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -150° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005317300

Aperçu

Description du fabricant
PACKING COMPRESSION ZUSA-CP-61 PTFE - 1/

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif