Motion
ZUSA-CP-102
Joint de compression en PTFE lubrifié - 1/2" de largeur x 1/2" de hauteur x 5 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487886
N° MFRZUSA-CP-102
Prix103.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression en PTFE lubrifié - 1/2" de largeur x 1/2" de hauteur x 5 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487886
N° MFRZUSA-CP-102
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
Votre prix103.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Huile lubrifiante
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    PTFE
  • Pression maximale
    1000 psi
  • Vitesse maximale
    1800 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -150° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005317515

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSION PTFE LUBRIFIÉE DE ZUSA-CP-102