Motion
ZUSA-CP-193
Joint de compression aramide - 1/4 po de largeur x 1/4 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487894
N° MFRZUSA-CP-193
Prix64.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression aramide - 1/4 po de largeur x 1/4 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487894
N° MFRZUSA-CP-193
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
Prix64.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Matériau de remplissage
    PTFE
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    Aramide
  • Pression maximale
    1000 psi
  • Vitesse maximale
    3900 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -150° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005317591

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CP-193 PACKING COMPRESSION ARAMIDE -