Motion
ZUSA-CP-258
Joint de compression en fibre de carbone - 1/4 po de largeur x 1/4 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487908
N° MFRZUSA-CP-258
Prix53.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression en fibre de carbone - 1/4 po de largeur x 1/4 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487908
N° MFRZUSA-CP-258
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
Prix53.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Graphite et PTFE
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Vitesse maximale
    3600 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -400° à 1000 °F
  • CUP_NON
    193005317737

Aperçu

Description du fabricant
CAPSULE DE COMPRESSION EN FIBRE DE CARBONE ZUSA-CP-258

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon