Motion
ZUSA-CP-264
Joint de compression en fibre de carbone - 3/8 po de largeur x 3/8 po de hauteur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487910
N° MFRZUSA-CP-264
Prix479.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression en fibre de carbone - 3/8 po de largeur x 3/8 po de hauteur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487910
N° MFRZUSA-CP-264
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
Prix479.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/8 po
  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de remplissage
    Graphite et PTFE
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Vitesse maximale
    3600 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -400° à 1000 °F
  • CUP_NON
    193005317751

Aperçu

Description du fabricant
CAPSULE DE COMPRESSION EN FIBRE DE CARBONE ZUSA-CP-264

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif