Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po
- Longueur5 pi
- Longueur totale5 pi
- Largeur1/2 po
Détails
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageGraphite et PTFE
- Pour application rotativeOui
- MatérielFibre de carbone
- Pression maximale4000 psi
- Vitesse maximale3600 pi/min
- Type de produitEmballage
- Plage de température-400° à 1000 °F
- CUP_NON193005317799
Aperçu
Description du fabricant
CAPSULE DE COMPRESSION EN FIBRE DE CARBONE ZUSA-CP-271