Motion
ZUSA-CP-300
Joint de compression en graphite renforcé de fils - 3/16 po de largeur x 3/16 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487918
N° MFRZUSA-CP-300
Price$18.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression en graphite renforcé de fils - 3/16 po de largeur x 3/16 po de hauteur x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487918
N° MFRZUSA-CP-300
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
Price$18.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/16 po
  • Longueur
    5 pi
  • Longueur totale
    5 pi
  • Largeur
    3/16 po

Details

  • Couleur
    Gris
  • Pour application rotative
    Non
  • Matériel
    Graphite
  • Pression maximale
    6500 psi
  • Type de produit
    Emballage
  • Matériau de renforcement
    Fil en nickel Inconel
  • Plage de température
    -400° à 1000 °F
  • CUP_NON
    193005317836

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CP-300 COM GRAPHITE RENFORCÉ DE FILS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif