Motion
ZUSA-CP-316
Joint de compression en graphite renforcé de fils - 1/2 po de largeur x 1/2 po de hauteur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487927
N° MFRZUSA-CP-316
Prix213.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression en graphite renforcé de fils - 1/2 po de largeur x 1/2 po de hauteur x 25 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487927
N° MFRZUSA-CP-316
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
Prix213.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/2 po
  • Longueur
    25 pi
  • Longueur totale
    25 pi
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pour application rotative
    Non
  • Matériel
    Graphite
  • Pression maximale
    6500 psi
  • Type de produit
    Emballage
  • Matériau de renforcement
    Fil en nickel Inconel
  • Plage de température
    -400° à 1000 °F
  • CUP_NON
    193005317928

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-CP-316 COM GRAPHITE RENFORCÉ DE FILS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon