Motion
ZUSA-CP-347
Joint de compression graphite - 3/16 po de largeur x 3/16 po de hauteur x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487929
N° MFRZUSA-CP-347
Prix167.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression graphite - 3/16 po de largeur x 3/16 po de hauteur x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487929
N° MFRZUSA-CP-347
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
Prix167.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/16 po
  • Longueur
    100 pi
  • Longueur totale
    100 pi
  • Largeur
    3/16 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pour application rotative
    Oui
  • Matériel
    Graphite étendu
  • Pression maximale
    6500 psi
  • Vitesse maximale
    3900 pi/min
  • Type de produit
    Emballage
  • Plage de température
    -400° à 1000 °F
  • CUP_NON
    193005337261

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSION DE GRAPHITE ZUSA-CP-347 PACKING

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon