Motion
BULK-GMT-SBR-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-15

Œillet en caoutchouc SBR pour diamètre intérieur de trou de 9/16 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/16 po - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11487948
N° MFRBULK-GMT-SBR-15
Price$23.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-15

Œillet en caoutchouc SBR pour diamètre intérieur de trou de 9/16 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/16 po - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11487948
N° MFRBULK-GMT-SBR-15
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
Price$23.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    13/16 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    55A
  • Matériel
    SBR
  • Quantité de l’emballage
    50
  • Normes respectées
    AN931-A5-9, MS35489-38
  • Plage de température
    -20° à 170 °F
  • CUP_NON
    193005339715

Aperçu

Description du fabricant
BULK-GMT-SBR-15 SBR ŒILLET EN CAOUTCHOUC À POUSSER
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc SBR est le matériau à œillets le plus courant en raison de sa bonne résistance à l’abrasion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif