Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur5/8 po
- Diamètre extérieur1-1/8 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre55A
- MatérielSBR
- Quantité de l’emballage25
- Normes respectéesUN 931-10-14, MS35489-17
- Plage de température-20° à 170 °F
- CUP_NON193005339814
Aperçu
Description du fabricant
BULK-GMT-SBR-48 SBR ŒILLET EN CAOUTCHOUC À POUSSER
- Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
- Le caoutchouc SBR est le matériau à œillets le plus courant en raison de sa bonne résistance à l’abrasion.