Motion
BULK-GMT-SBR-49

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-49

Œillet en caoutchouc SBR pour diamètre intérieur de trou de 7/8 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/8 po - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11487959
N° MFRBULK-GMT-SBR-49
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-49

Œillet en caoutchouc SBR pour diamètre intérieur de trou de 7/8 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/8 po - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11487959
N° MFRBULK-GMT-SBR-49
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    55A
  • Matériel
    SBR
  • Quantité de l’emballage
    25
  • Normes respectées
    AN931-A10-14, MS35489-46
  • Plage de température
    -20° à 170 °F
  • CUP_NON
    193005339821

Aperçu

Description du fabricant
BULK-GMT-SBR-49 SBR ŒILLET EN CAOUTCHOUC À POUSSER
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc SBR est le matériau à œillets le plus courant en raison de sa bonne résistance à l’abrasion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon