Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1 po
- Diamètre extérieur1-3/4 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre55A
- MatérielSBR
- Quantité de l’emballage10
- Normes respectéesUN 931-16-22, MS35489-23
- Plage de température-20° à 170 °F
- CUP_NON193005339883
Aperçu
- Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
- Le caoutchouc SBR est le matériau à œillets le plus courant en raison de sa bonne résistance à l’abrasion.