Motion
BULK-GMT-SBR-94

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-94

Œillet en caoutchouc SBR pour diamètre intérieur de trou de 2-1/2 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 1-1/4 po - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11487969
N° MFRBULK-GMT-SBR-94
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-SBR-94

Œillet en caoutchouc SBR pour diamètre intérieur de trou de 2-1/2 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 1-1/4 po - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11487969
N° MFRBULK-GMT-SBR-94
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
Prix32.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    55A
  • Matériel
    SBR
  • Quantité de l’emballage
    5
  • Normes respectées
    AN931-A20-40, MS35489-55
  • Plage de température
    -20° à 170 °F
  • CUP_NON
    193005339920

Aperçu

Description du fabricant
BULK-GMT-SBR-94 SBR ŒILLET EN CAOUTCHOUC À POUSSER
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc SBR est le matériau à œillets le plus courant en raison de sa bonne résistance à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon