Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po
- Diamètre extérieur1 po
Détails
- CouleurNoir
- Duromètre50A
- MatérielBuna-N
- Quantité de l’emballage25
- Normes respectéesUN 931-4-12, MS35489-7
- Plage de température-40° à 250 °F
- CUP_NON193005339999
Aperçu
- Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
- Le caoutchouc Buna-N est un matériau solide qui résiste bien à l’huile et à la graisse.