Motion
BULK-GMT-H50-31

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-H50-31

Œillet en caoutchouc Buna-N pour diamètre intérieur de trou de 3/4 po et épaisseur de bord de 3/32 po - 1/2 po DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11487977
N° MFRBULK-GMT-H50-31
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-H50-31

Œillet en caoutchouc Buna-N pour diamètre intérieur de trou de 3/4 po et épaisseur de bord de 3/32 po - 1/2 po DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11487977
N° MFRBULK-GMT-H50-31
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
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    50A
  • Matériel
    Buna-N
  • Quantité de l’emballage
    25
  • Normes respectées
    AN930-4
  • Plage de température
    -40° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005340001

Aperçu

Description du fabricant
BULK-GMT-H50-31 BUNA-N CAOUTCHOUC À ENFONCER GR
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc Buna-N est un matériau solide qui résiste bien à l’huile et à la graisse.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon