Motion
BULK-GMT-S50-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-15

Œillet en caoutchouc de silicone pour diamètre intérieur de trou de 9/16 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/16 po - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11487989
N° MFRBULK-GMT-S50-15
Prix21.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-15

Œillet en caoutchouc de silicone pour diamètre intérieur de trou de 9/16 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/16 po - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11487989
N° MFRBULK-GMT-S50-15
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
Prix21.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    13/16 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    50A
  • Matériel
    Silicone
  • Quantité de l’emballage
    25
  • Normes respectées
    AN931-A5-9, MS35489-38
  • Plage de température
    -40° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005340124

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE SILICONE BULK-GMT-S50-15 PIGEONNANT
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux et à l’eau.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon