Motion
BULK-GMT-S50-29

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-29

Œillet en caoutchouc de silicone pour diamètre intérieur de trou de 3/4 po et épaisseur de bord de 1/16 po - DI de 1/4 po - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11487991
N° MFRBULK-GMT-S50-29
Prix8.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-29

Œillet en caoutchouc de silicone pour diamètre intérieur de trou de 3/4 po et épaisseur de bord de 1/16 po - DI de 1/4 po - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11487991
N° MFRBULK-GMT-S50-29
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
Votre prix8.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    50A
  • Matériel
    Silicone
  • Quantité de l’emballage
    10
  • Normes respectées
    UN 931-4-12, MS35489-7
  • Plage de température
    -40° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005340148

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE SILICONE BULK-GMT-S50-29 PIGEONNANT
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux et à l’eau.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon