Motion
BULK-GMT-S50-49

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-49

Œillet en caoutchouc de silicone pour diamètre intérieur de trou de 7/8 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/8 po - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11487994
N° MFRBULK-GMT-S50-49
Prix14.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-GMT-S50-49

Œillet en caoutchouc de silicone pour diamètre intérieur de trou de 7/8 po et épaisseur de bord de 1/8 po - DI de 5/8 po - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11487994
N° MFRBULK-GMT-S50-49
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
Prix14.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Duromètre
    50A
  • Matériel
    Silicone
  • Quantité de l’emballage
    10
  • Normes respectées
    AN931-A10-14, MS35489-46
  • Plage de température
    -40° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005340179

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE SILICONE BULK-GMT-S50-49 PIGEONNANT
  • Les œillets scellent les trous et offrent une protection contre l’abrasion et les chocs aux fils, câbles, tuyaux et tubes
  • Le caoutchouc silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux et à l’eau.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good